Beli las stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Riken Welding Helmet (with Automatic Welding Filter) (Kedok Las)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Riken Welding Helmet (with Automatic Welding Filter) (Kedok Las)
    Deskripsi:
    -It cuts harmful rays with an instantaneous reaction of 1/3000 seconds.-Brightness before work is bright #3, and at the time of welding it is converted to shielding ° of #11. -For TIG welding (NG 30A or less), Carbon Dioxide arc welding, insulation arc welding, stainless steel, thin plate welding.
    atribut:
    • After Shading: #9 to #13
    • Before Shading: #4
    • Blocking Speed (s): 1/10000
    • Light Receiving Sensor: 4 locations
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to +50
    • Power On / Off: Automatic
    • Power Source: Solar battery and lithium battery (CR2450 x 1)
    • Reaction Speed (s): 1/10000
    • Return Speed (s): 0.1 to 0.9
    • Return Speed Adjustment: Automatic (adjustable)
    • Sensitivity Adjustment: Low to High
    • Viewing Range (mm): 100x60
    • Width of Visibility (mm): 100x60
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  3. Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
  4. ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Mulai

    Rp2.599.900

    ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Deskripsi:
    Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.
    atribut:
    • Size (mm): 3
  5. BOSCH Welding Shoe
    Mulai

    Rp35.900

    BOSCH Welding Shoe
    Deskripsi:
    Nosel untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sepatu pengelasan dengan sisi saluran untuk gerakan kawat las plastik hingga diameter 5 mm. Bersama dengan nosel pengurangan diameter 9 mm. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
    atribut:
    • Diameter: 9mm
    • Part Number: 1 609 201 798
  6. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  7. HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)
    Mulai

    Rp999.900

    HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)
    Deskripsi:
    - Bisa Digunakan untuk memperbaiki pipa PVC yang bocor dan Bisa menyambung pipa- Selain bahan PVC Bisa diterapkan untuk bahan2 plastic seperti PPRC, Polypropylene, PE, dll
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 50-600
  8. Tiga Jaya Welding Cable PVC High Grade (Kabel Las)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Tiga Jaya Welding Cable PVC High Grade (Kabel Las)
    atribut:
    • Color: Orange
    • Material: Copper
    • Coated Material: PVC
  9. RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Deskripsi:
    - Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carry
    atribut:
    • Rate Input Power (W): 700
    • Rate Voltage (V): 220 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ampere (A): 3.1
    • Gas Flow: 50 - 300
    • Temperature (°C): 50 - 400
  10. CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  11. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  12. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  13. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  14. MIGHT Back Cap
    Mulai

    Rp119.900

    MIGHT Back Cap
    Deskripsi:
  15. Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp12.900

    Klebermann Plastic Steel 5 Minutes Epoxy (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Klebermann Plastic Steel 5 Minutes EpoxyKlebermann Plastic Steel dengan 2 komponen Resin dan Hardener. Cocok untuk merekatkan bahan dari besi, kayu, keramik, beton, dan bahan lainnya. Epoxi ini tahan terhadap solvent dan bahan kimia lainnya. Kering dalam 5 menit. Keras sempurna dalam waktu 8 jam sejak diaplikasikan. Setelah kering epoksi ini dapat diaplikasikan . Setelah kering epoksi ini daoat dipaku, dibor ataupun diamplas.
    atribut:
    • Color: Black
    • Size (g): 48
    • Best used for: Metal, Iron, Alumunium, Stainless Steel, many other materials
    • Features: Features, 100% Epoxy, Waterproof, PSI Strength and High Temperature
Daftar Harga las stainless steel Terbaru October 2026
Riken Welding Helmet (with Automatic Welding Filter) (Kedok Las)Rp4.099.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)Rp10.999.900
ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp2.599.900
BOSCH Welding ShoeRp35.900
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp56.900
HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)Rp999.900
Tiga Jaya Welding Cable PVC High Grade (Kabel Las)Rp10.999.900
RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)Rp229.900
CIG Welding Helmet (Kedok Las)Rp219.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait